ノンスリップウッディドライバー 普通タイプ

ノンスリップウッディドライバー 普通タイプ - チャンピオンツールノンスリップウッディドライバー 普通タイプ - チャンピオンツールノンスリップウッディドライバー 普通タイプ - チャンピオンツールノンスリップウッディドライバー 普通タイプ - チャンピオンツールノンスリップウッディドライバー 普通タイプ - チャンピオンツールノンスリップウッディドライバー 普通タイプ - チャンピオンツールノンスリップウッディドライバー 普通タイプ - チャンピオンツールノンスリップウッディドライバー 普通タイプ - チャンピオンツール

高級プラスチックの中に20%の木粉を加えた、耐油性・耐久性に優れたドライバー。
油や汗が付いても滑りにくいグリップ
軸先端は高精度なブラックポイント仕上げ。

用途ねじの締め付け・緩めにグリップ径(Φmm)34材質(グリップ)木樹脂商品構成単品入数1本刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
軸長(mm)
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
647202261800FW-2-100216No.2100プラス
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
647202351800FW-2-150266No.2150プラス
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
647202441800FW-2-200316No.2200プラス
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
647202601800FW-2-250366No.2250プラス
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
647202691800FW-2-300416No.2300プラス
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
647202781800FW-6.0-1002166.0×0.9100マイナス
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
647202871800FW-6.0-1502666.0×0.9150マイナス
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
647202961800FW-6.0-2003166.0×0.9200マイナス
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
647203051800FW-6.0-2503666.0×0.9250マイナス
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
647203141800FW-6.0-3004166.0×0.9300マイナス
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする