日傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 アクティブ AWミニ50

日傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 アクティブ AWミニ50 - mabu(マブ)日傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 アクティブ AWミニ50 - mabu(マブ)日傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 アクティブ AWミニ50 - mabu(マブ)日傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 アクティブ AWミニ50 - mabu(マブ)日傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 アクティブ AWミニ50 - mabu(マブ)日傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 アクティブ AWミニ50 - mabu(マブ)日傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 アクティブ AWミニ50 - mabu(マブ)日傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 アクティブ AWミニ50 - mabu(マブ)

晴雨兼用傘
機能性と携帯性を追求した超軽量オールウェザー対応の折りたたみ傘。5本骨。
風に強いカーボンファイバー製骨と耐久性の高いリップストップ生地を採用。軽さと丈夫さを兼ね備えています
UVカット率:99.9%以上。紫外線保護指数の最高値UPF50+を取得している生地を使用。遮光率100%の生地を使用しています。

用途晴れ雨兼用傘として。 傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 6本骨 50cm おしゃれ レディース メンズ仕様手動材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂タイプ晴れ雨兼用折り畳み傘骨数(本)5親骨長さ(cm)50内容量1本
注意
※遮光率:JIS L 1055 A法により試料の表側が光源側になるように試験を実施した場合における生地の状態の測定値であり、傘本体の性能を示す値ではありません。また当試験方法での遮光率100.00%は必ずしも完全遮光を意味するものではありません
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64719535SMV-41993ブルーグリーン傘:約78.5
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
64719517SMV-41991ダイダイ傘:約78.5
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
64719526SMV-41992ベージュ傘:約78.5
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
64719544SMV-41994ネイビー傘:約78.5
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
64719560SMV-41995ブラック傘:約78.5
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
64719569SMV-41996グレー傘:約78.5
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
15646499SMV-41997オフホワイト【傘】78.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする