キーチェーンライト

キーチェーンライト - グリーンクロスキーチェーンライト - グリーンクロス

コンパクトサイズでカラビナ付きのキーチェーンライトです。COB投光ライトを搭載しています。携帯しやすい手のひらサイズで、重さもたったの27gと超軽量です。また、本体上部がカラビナ状になっているので、腰回りなどに携帯でき、紛失を防ぐことができます。電池不要の充電式なので、繰り返し使用することができます。点灯モードは「ハイライト」、「ローライト」、「フラッシュ(点滅)」の3種類あり、ボタンを指定回数押すことで切り替えることができます。背面の折り畳み式スタンドを起こせば自立させることも可能で、卓上ライトとしても使用できます。

用途USB充電式のLEDライト、現場作業員の携帯用ライトに。セット内容本体、USB Type-Cケーブル、説明書寸法(mm)20×45×61ケーブル長(m)USB Type-C:0.25光束(Lm)ハイライト時:200、フラッシュ時:60、ロ-ライト時:60電球の種類LED連続点灯時間(時間)ハイライト時:2、フラッシュ時:1.5、ローライト時:3.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※多少の水はねや短時間の小雨に耐えうる程度の防水性しかありません。使用状況によっては故障する恐れもございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64719140AR-4280-2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする