日動工業
防爆コンセント使用屋内ドラム50m
過酷な現場の防爆機器用ドラム
コンセント・プラグに岩崎電気EXSCK1135HK/16Sを使用した電工ドラムです。
各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。
仕様
●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15
質量(kg)
35.5
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気
コード長さ(m)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×580×600
入力
AC100V
入力プラグ
接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気
電線仕様-種別
3PNCT2.0mm2×3芯
使用場所
屋内型
特性
防爆
内容量
1台
注意
※ご注文の際は、必ず設置場所のコンセント・プラグを確認してください。
※防爆はコンセント・プラグのみです。ドラム本体は防爆構造ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64720969
EXR-150N
¥
410,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
61日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください