曜日別特売

噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号

噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号 - サンエスエンジニアリング

噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。
またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。
洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。
0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)
強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。

用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄仕様粉末使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください容量(kg)1液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(1kg)
注意
※洗浄後は水で濯ぎを行って下さい。
※銅・亜鉛・真鍮・スズ・ジュラルミン・アルミサッシ・ポリカーボネイト、アクリル、漆、ラッカー塗装などは変色する恐れがあります。
※劣化したプラスチック・塗装は剥離・変色する恐れがあります。
※一時的な防錆効果は持ち合わせておりますが、長期間の防錆や屋外での防錆など錆が懸念される場合は、別途防錆油などを使用して下さい。
※水で濯ぐと防錆効果はなくなります。
※内容物が一部黄色く変色している場合・固まりがある場合がありますが、製品性状には問題がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64719149SER-8号
2,200
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする