TELIC
W-FLIPFLOP
足の疲れを軽減させる
用途
足のリカバリー
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
注意
※直射日光及び高温場所での放置
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64721030
-
Black
S
23~23.5
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721039
-
Black
M
24~24.5
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721048
-
Black
ML
25.5~26
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721066
-
Black
XL
27.5~28
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721075
-
Cork brown
S
23~23.5
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721084
-
Cork brown
M
24~24.5
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721100
-
Cork brown
ML
25.5~26
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721109
-
Cork brown
L
26.5~27
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721118
-
Cork brown
XL
27.5~28
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721057
-
Black
L
26.5~27
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
64721127
-
Ash gray
S
23~23.5
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
64721136
-
Ash gray
M
24~24.5
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
64721145
-
Ash gray
ML
25.5~26
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
64721154
-
Ash gray
L
26.5~27
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
64721170
-
Ash gray
XL
27.5~28
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください