TELIC
FLIPFLOP ULTRASOFT
足の疲れを軽減させる
用途
足のリカバリー
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
注意
※直射日光及び高温場所での放置
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64721380
-
Black
S
23~23.5
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721389
-
Black
M
24~24.5
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721398
-
Black
ML
25.5~26
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721407
-
Black
L
26.5~27
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721416
-
Black
XL
27.5~28
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721425
-
Cork brown
S
23~23.5
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721434
-
Cork brown
M
24~24.5
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721450
-
Cork brown
ML
25.5~26
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721459
-
Cork brown
L
26.5~27
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721468
-
Cork brown
XL
27.5~28
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721477
-
Ash gray
S
23~23.5
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
64721486
-
Ash gray
M
24~24.5
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
64721495
-
Ash gray
ML
25.5~26
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
64721504
-
Ash gray
L
26.5~27
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
64721520
-
Ash gray
XL
27.5~28
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください