TELIC
W-BUCKLE2
足の疲れを軽減させる
用途
足のリカバリー
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
注意
※直射日光及び高温場所での放置
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23~23.5
24~24.5
25.5~26
26.5~27
27.5~28
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64721179
-
Black
S
23~23.5
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721188
-
Black
M
24~24.5
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721197
-
Black
ML
25.5~26
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721206
-
Black
L
26.5~27
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721215
-
Black
XL
27.5~28
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64721224
-
Ash gray
S
23~23.5
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
64721240
-
Ash gray
M
24~24.5
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
64721249
-
Ash gray
ML
25.5~26
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
64721258
-
Ash gray
L
26.5~27
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
64721267
-
Ash gray
XL
27.5~28
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください