スケーター
抗菌直飲プラボトル
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。
プッシュ式オープンで簡単オープン!
本体は氷が入れやすい広口タイプ。
肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。
軽くて持ちやすい形状です。
名前シール入り。
仕様
●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体(ベルト及び金属部位除く)
寸法(mm)
約横95×奥行79×高さ210
容量(mL)
480
耐熱温度(℃)
キャップ:100、本体・フタ・ベルト:120、パッキン:140
内容量
1個
注意
※保冷効果はございません。
※熱いものは入れないで下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64721766
PSB5SANAG
アナと雪の女王24
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64721775
PSB5SANAG
プリンセス24
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください