曜日別特売

食洗機対応プラクリアボトル

食洗機対応プラクリアボトル - スケーター食洗機対応プラクリアボトル - スケーター

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。
中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。
プッシュ式オープンで簡単オープン!
肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。
軽くて持ちやすい形状です。
本体は氷が入れやすい広口タイプ。
名前シール入り。

寸法(mm)約横95×直径79×高210容量(mL)480耐熱温度(℃)キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン:140内容量1個
注意
※熱い飲み物・ドライアイス・炭酸飲料は入れないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64721845PSB5TRアナと雪の女王24
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64721854PSB5TRプリンセス24
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする