スケーター
抗菌シール容器3Pセット
3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!
兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!
パッキンが無いからお手入れも簡単♪
フタを外して電子レンジOK!!
仕様
●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体
耐熱温度(℃)
フタ:-20~60、本体:-20~140
内容量
1個
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64721730
SRS3SAG
L:140×90×51、M:129×80×44、S:119×69×37
L:400、M:280、S:180
(総質量)150
アナと雪の女王24
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64721739
SRS3SAG
L:約140×90×51、M:約129×80×44、S:約119×69×37
L:約400、M:約280、S:約180
(総質量)約150
プリンセス24
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください