曜日別特売

眼神 ヘッドライトリフレッシュ

眼神 ヘッドライトリフレッシュ - SOFT99眼神 ヘッドライトリフレッシュ - SOFT99眼神 ヘッドライトリフレッシュ - SOFT99

愛車に鋭い眼光が蘇る、2液仕上げタイプのヘッドライト専用クリーナー&コート。
研磨×溶解のダブルアクションで黄ばみ白ボケを除去し、ガラス系硬質レイヤーと撥水防汚レイヤーで構成された被膜がヘッドライトを保護し、約6ヶ月間(※)、ヘッドライトの撥水、防汚効果が持続します。
※メーカーテストによる

用途自動車ヘッドライトカバーの下地処理成分眼神のクリーナー:界面活性剤/石油系溶剤、眼神のコート:ケイ素化合物/アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL特性撥水、防汚危険物の性状水溶性内容量1セット
注意
※【眼神のクリーナー】
※用途以外に使用しない。
※ひび割れた透明樹脂、つや消し仕上げ、しぼ仕上げの箇所には使用しない。
※劣化していないヘッドライトや着色仕上げ、 フィルムなど特殊な加工がされているヘッドライトには使用しない。
※キズの原因となるので風の強い時や砂ボコリの多い所では使用しない。
※研磨剤なので磨き過ぎに注意する。
※使用後は石けんでよく手を洗う。
※【眼神のコート】
※用途以外に使用しない。
※液剤は空気中の湿気と反応して硬化するので、使用後はすぐにキャップを閉め、早めに使い切る。
※炎天下や雨天時、湿度が高い時、気温が10℃以下の場合は使用しない。
※使用後は石けんでよく手を洗う。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
647250993135
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする