HONO
難燃溶接服
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
綿100
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
107
機能
難燃
身幅(cm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64721958
420
¥
9,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください