HONO
難燃シャツ
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
機能
難燃
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※必ず、メーカーJIS規格取得商品(4403、4407,4404)を上下同時に着用してください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64723629
4407
ネイビー
4L
128
53
64
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723638
4407
ネイビー
5L
134
55
64
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723647
4407
ブラウン
4L
128
53
64
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723656
4407
ブラウン
5L
134
55
64
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723665
4407
カーキ
4L
128
53
64
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723674
4407
カーキ
5L
134
55
64
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723690
4407
ネイビー
6L
142
57
64
¥
13,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
64723699
4407
ブラウン
6L
142
57
64
¥
13,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
64723708
4407
カーキ
6L
142
57
64
¥
13,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
64723717
4407
ネイビー
S
106
43
59
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723726
4407
ネイビー
M
110
45
60
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723735
4407
ネイビー
L
114
47
61
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
64723744
4407
ネイビー
LL
118
49
62
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
64723760
4407
ネイビー
3L
122
51
63
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723769
4407
ブラウン
S
106
43
59
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723778
4407
ブラウン
M
110
45
60
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723787
4407
ブラウン
L
114
47
61
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723796
4407
ブラウン
LL
118
49
62
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723805
4407
ブラウン
3L
122
51
63
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723814
4407
カーキ
S
106
43
59
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723830
4407
カーキ
M
110
45
60
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723839
4407
カーキ
L
114
47
61
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723848
4407
カーキ
LL
118
49
62
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
64723857
4407
カーキ
3L
122
51
63
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください