HONO
難燃溶接帽子(ツバ無)
色
ブラック
混率(%)
綿100
機能
難燃
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64722010
425
F
59
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
64722019
425
XO
63
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください