HONO
難燃溶接帽子(ツバ有)
色
ブラック
混率(%)
綿100
機能
難燃
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64721967
421
F
59
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
64721976
421
XO
63
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください