村上被服
快適ウェア ペルチェコンプレッション
色
ブラック
混率(%)
(本体)綿90,ポリウレタン10(その他)ポリエステル100
内容量
1着
注意
※服単体です。モバイルバッテリー、ペルチェセットは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
裾廻り(cm)
適合範囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64724110
P115
XXL
74
85
115-125
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
64724119
P115
M
63
67
85-95
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
4日以内出荷
64724128
P115
L
66
72
95-105
オープン
取扱い終了
64724137
P115
XL
70
78
105-115
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください