セット内容P115 ペルチェコンプレッション、P1882 ペルチェセット(付属:専用スイッチ)、P1883 モバイルバッテリー(充電用USBケーブル)、取扱説明書/保証書寸法(mm)モバイルバッテリー:99×61.5×15色ブラック質量(g)ペルチェ:265、モバイルバッテリー、186出力Type-A DC5V 3.0A(MAX)混率(%)(本体)綿90,ポリウレタン10(その他)ポリエステル100プレート寸法(mm)45×45入力Type-C DC5V 3.0A(MAX)充電時間(時間)約4~5(DC5V/3.0A 充電の場合)充電可能回数約500回内容量1セット