村上被服
快適ウェア サイドファン長袖ジャケット
サイドファン仕様
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。V19シリーズのデバイスをご使用の場合、6L以上はV88ロングケーブルがおすすめです。
※服のみです。ファン・バッテリーセットは別売りです。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64724374
V7712
4L
ネイビー
140
56
59
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
64724390
V7712
4L
チャコール
140
56
59
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
64724399
V7712
4L
ミリタリー
140
56
59
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
64724408
V7712
8L
ネイビー
172
64
59
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
64724417
V7712
8L
チャコール
172
64
59
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
64724426
V7712
8L
ミリタリー
172
64
59
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
64724435
V7712
6L
ネイビー
156
60
59
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
64724444
V7712
6L
チャコール
156
60
59
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
64724460
V7712
6L
ミリタリー
156
60
59
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
64724469
V7712
S
ネイビー
114
46
55
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64724478
V7712
M
ネイビー
118
48
57
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64724487
V7712
L
ネイビー
122
50
58
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64724496
V7712
LL
ネイビー
126
52
59
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
64724505
V7712
3L
ネイビー
132
54
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64724514
V7712
S
チャコール
114
46
55
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64724530
V7712
M
チャコール
118
48
57
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64724539
V7712
L
チャコール
122
50
58
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64724548
V7712
LL
チャコール
126
52
59
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64724557
V7712
3L
チャコール
132
54
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64724566
V7712
S
ミリタリー
114
46
55
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64724575
V7712
M
ミリタリー
118
48
57
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64724584
V7712
L
ミリタリー
122
50
58
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64724600
V7712
LL
ミリタリー
126
52
59
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64724609
V7712
3L
ミリタリー
132
54
60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください