快適ウェア サイドファンベスト

快適ウェア サイドファンベスト - 村上被服快適ウェア サイドファンベスト - 村上被服快適ウェア サイドファンベスト - 村上被服快適ウェア サイドファンベスト - 村上被服快適ウェア サイドファンベスト - 村上被服快適ウェア サイドファンベスト - 村上被服

サイドファン仕様

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。V19シリーズのデバイスをご使用の場合、6L以上はV88ロングケーブルがおすすめです。
※服のみです。ファン・バッテリーセットは別売りです。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64724880V7719ミリタリー4L1405071
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
64724889V7719ネイビー6L1565471
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
64724898V7719チャコール6L1565471
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
64724907V7719ミリタリー6L1565471
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
64724916V7719ネイビーS1144063
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
64724968V7719チャコールS1144063
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
64724977V7719チャコールM1184265
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
64725020V7719ミリタリーS1144063
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
64725029V7719ミリタリーM1184265
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
64725038V7719ミリタリーL1224467
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
64725056V7719ミリタリー3L1324871
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
64725065V7719ネイビー8L1725871
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
64725074V7719チャコール8L1725871
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
64725090V7719ミリタリー8L1725871
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
64724959V7719ネイビー3L1324871
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
64724995V7719チャコールLL1264669
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
64725047V7719ミリタリーLL1264669
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
64724855V7719ネイビー4L1405071
オープン
取扱い終了
64724864V7719チャコール4L1405071
オープン
取扱い終了
64724925V7719ネイビーM1184265
オープン
取扱い終了
64724934V7719ネイビーL1224467
オープン
取扱い終了
64724950V7719ネイビーLL1264669
オープン
取扱い終了
64724986V7719チャコールL1224467
オープン
取扱い終了
64725004V7719チャコール3L1324871
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする