村上被服
快適ウェア ロングケーブル(V19)
セット内容
ケーブル×1
色
カラーコミ
サイズ
F
対応機種
V1901/V1903/V1902/V1912/V2801/V2803/V2802/V2812/V3001/V3003/V3002/V3012
全長(cm)
約130
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64722929
V88
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください