曜日別特売

ケーブルペンチ

ケーブルペンチ - VICTOR(花園工具)ケーブルペンチ - VICTOR(花園工具)ケーブルペンチ - VICTOR(花園工具)ケーブルペンチ - VICTOR(花園工具)

ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。※メーカー偏芯ペンチ比較
くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。
硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。
新機構採用:スムーズな開閉を実現しました。
グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。

材質特殊鋼切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 軟鉄線2グリップタイプディッピング切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯内容量1個
関連資料:(4.02MB)
注意
※ケーブル切断刃で硬線を切らないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64925229VAPB-175175
5,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
64925238VAPB-200200
5,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする