おたふく手袋
FUBAR ユーティリティーショートパンツ LL
膝上丈のユーティリティーショートパンツ。
右サイドには落下防止と座った時にジャマにならないボタン付きのスマホ用ポケットを搭載。
ウエストにはカラビナやキーを吊れるミニループ付き。
種別
ショートパンツ
サイズ
LL
混率(%)
表地/ナイロン100、裏地/ポリエステル100、ポケット部分/ポリエステル100
身長(cm)
175~185
機能
撥水
胴囲(cm)
86~96
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64925746
FB-234
11.ブラック
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
64925780
FB-234
66.オリーブ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
64925807
FB-234
75.グレージュ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください