おたふく手袋
FUBAR ユーティリティーベスト L
ミニマルでスタイリッシュなデザインを保ちながら9つのポケットを有し、さらにペン差しやDカンなどワークやアウトドアシーンで役立つギミックが満載。裾部分のドローコードを絞ればシルエットのアレンジが可能。
種別
ベスト
サイズ
L
胸囲(cm)
90~98
混率(%)
表地/ナイロン100、裏地/ポリエステル100
身長(cm)
170~180
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64925825
FB-230
11.ブラック
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
64925850
FB-230
66.オリーブ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください