曜日別特売

FUBAR クールハーフパンツ 3L

FUBAR クールハーフパンツ 3L - おたふく手袋FUBAR クールハーフパンツ 3L - おたふく手袋FUBAR クールハーフパンツ 3L - おたふく手袋FUBAR クールハーフパンツ 3L - おたふく手袋FUBAR クールハーフパンツ 3L - おたふく手袋FUBAR クールハーフパンツ 3L - おたふく手袋FUBAR クールハーフパンツ 3L - おたふく手袋FUBAR クールハーフパンツ 3L - おたふく手袋

ドライで着心地が良く透けにくいハイブリッド仕様。
綿を外側に、接触冷感+吸汗速乾ポリエステルを肌側にした2層構造が快適な着心地を実現。
ワーキングシーンでの着用を意識したクールハーフパンツ。
フロントファスナー、ベルトループ、サイドポケットを装着した冷感5ポケットパンツ。
サイドポケットは、スマホの収納に最適で、しゃがんだり足を上げた際も落ちにくい仕掛けになっている。

材質綿55% ポリエステル45%11.ブラック胸囲(cm)98-108身長(cm)175-185内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64925430FB-705
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする