曜日別特売

フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 24.5cm

フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 24.5cm - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 24.5cm - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 24.5cm - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 24.5cm - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 24.5cm - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 24.5cm - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 24.5cm - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 24.5cm - おたふく手袋

脱ぎ履き容易な 【サイドファスナー仕様】
ミドルカットならではの脱着時の煩わしさをファスナーで解消。
靴ひもの結び直しが必要なく、 楽に脱ぎ履きができる。
工場の労働者や配達員から屋内を行き来する作業などに。

形状ミドルカット質量(g)380サイズ(cm)24.5材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底ウィズ3E材質(裏)ポリエステル材質(先芯)鋼鉄材質(インソール)EVA・合成ゴム・ポリエステル甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64926175FB-841ブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
64926254FB-841ホワイト
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする