フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm

フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 26.0cm おたふく手袋

脱ぎ履き容易な 【サイドファスナー仕様】
ミドルカットならではの脱着時の煩わしさをファスナーで解消。
靴ひもの結び直しが必要なく、 楽に脱ぎ履きができる。
工場の労働者や配達員から屋内を行き来する作業などに。

形状ミドルカット 質量(g)425 サイズ(cm)26 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 ウィズ3E 材質(裏)ポリエステル 材質(先芯)鋼鉄 材質(インソール)EVA・合成ゴム・ポリエステル 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FB-841 64926209
FB-841 64926209
64926209 FB-841 ブラック
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
FB-841 64926288
FB-841 64926288
64926288 FB-841 ホワイト
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする