FUBAR ユーティリティージップアップパーカ L

FUBAR ユーティリティージップアップパーカ L おたふく手袋 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ L おたふく手袋 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ L おたふく手袋 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ L おたふく手袋 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ L おたふく手袋 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ L おたふく手袋 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ L おたふく手袋 FUBAR ユーティリティージップアップパーカ L おたふく手袋

身幅が広めのリラックス感のあるワイドシルエットのパーカー。
胸元には共生地のペン差しループと、スマホがすっぽり入るボタン付きのポケットを配置。
襟元はボリューム感のあるスタンドネックで、裾部分のドローコードを絞ればシルエットのアレンジが可能。

種別ジップアップパーカ サイズL 胸囲(cm)90~98 混率(%)ナイロン100 身長(cm)170~180 機能撥水 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FB-231 64925649
FB-231 64925649
64925649 FB-231 11.ブラック
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷
FB-231 64925676
FB-231 64925676
64925676 FB-231 66.オリーブ
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷
FB-231 64925710
FB-231 64925710
64925710 FB-231 75.グレージュ
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする