曜日別特売

FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M

FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M - おたふく手袋FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M - おたふく手袋FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M - おたふく手袋FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M - おたふく手袋FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M - おたふく手袋FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M - おたふく手袋FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M - おたふく手袋FUBAR ユーティリティージップアップパーカ M - おたふく手袋

身幅が広めのリラックス感のあるワイドシルエットのパーカー。
胸元には共生地のペン差しループと、スマホがすっぽり入るボタン付きのポケットを配置。
襟元はボリューム感のあるスタンドネックで、裾部分のドローコードを絞ればシルエットのアレンジが可能。

種別ジップアップパーカサイズM胸囲(cm)84~92混率(%)ナイロン100身長(cm)160~170機能撥水内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64925640FB-23111.ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
64925667FB-23166.オリーブ
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
64925694FB-23175.グレージュ
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする