おたふく手袋
BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ LL
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。
色
84.カモフラ×ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
104~112
混率(%)
本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、メッシュ部分:ポリエステル100
身長(cm)
175~185
機能
吸汗速乾、接触冷感、消臭、ストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64925990
JW-625
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください