曜日別特売

「お茶の実オイル」抗菌消臭ショート5本指2足組グリーン

「お茶の実オイル」抗菌消臭ショート5本指2足組グリーン - ハヤシ[靴下]「お茶の実オイル」抗菌消臭ショート5本指2足組グリーン - ハヤシ[靴下]「お茶の実オイル」抗菌消臭ショート5本指2足組グリーン - ハヤシ[靴下]「お茶の実オイル」抗菌消臭ショート5本指2足組グリーン - ハヤシ[靴下]「お茶の実オイル」抗菌消臭ショート5本指2足組グリーン - ハヤシ[靴下]

100%静岡産の「茶の実」から抽出したオイルに
植物精油らの茶葉から抽出したカテキンを配合し
つま先とカカト部に練りこんでます!
優れた抗菌・抗カビ機能があり嫌な臭いを抑えます!
繰り返し選択しても抗菌効果を維持します!
東レ製「LYCRA」糸使用で消臭効果も優れてます!

用途
ショート丈ソックス
年中おススメです!
グリーン質量(g)80サイズ(cm)24.5~27機能抗菌・抗カビ・消臭入数1組指タイプ5本指内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64925317CT944
オープン
929
1,022(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする