ショート接触冷感先丸3足組黒

ショート接触冷感先丸3足組黒 ハヤシ[靴下] ショート接触冷感先丸3足組黒 ハヤシ[靴下] ショート接触冷感先丸3足組黒 ハヤシ[靴下] ショート接触冷感先丸3足組黒 ハヤシ[靴下] ショート接触冷感先丸3足組黒 ハヤシ[靴下]

本体: 綿100%、つま先・カカト部:接触冷感素材使用して涼しい肌触り!
高品質の日本製
つま先、カカト部分には銀系抗菌剤を練り込んだ糸も使用しているため、抗菌・消臭効果で夏場や蒸れやすい作業靴にぴったり!
履き口は緩めで履きやすく脱ぎやすい!

用途
ショート丈ソックス
夏場におススメです!
質量(g)130 サイズ(cm)24.5~27 混率(%)綿100 機能接触冷感・抗菌・消臭 入数1組 指タイプ先丸 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64925344 CF723
オープン
1,098
1,208 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする