曜日別特売

ショート接触冷感カカト付5本指3P杢

ショート接触冷感カカト付5本指3P杢 - ハヤシ[靴下]ショート接触冷感カカト付5本指3P杢 - ハヤシ[靴下]ショート接触冷感カカト付5本指3P杢 - ハヤシ[靴下]ショート接触冷感カカト付5本指3P杢 - ハヤシ[靴下]ショート接触冷感カカト付5本指3P杢 - ハヤシ[靴下]

本体: 綿100%、つま先・カカト部:接触冷感素材使用して涼しい肌触り!
高品質の日本製で踏ん張りのきくカカト付き5本指!
つま先、カカト部分には銀系抗菌剤を練り込んだ糸も使用しているため、抗菌・消臭効果で夏場や蒸れやすい作業靴にぴったり!
履き口は緩めで履きやすく脱ぎやすい!

用途
ショート丈ソックス
夏場におススメです!
質量(g)130サイズ(cm)24.5~27混率(%)綿100機能接触冷感・抗菌・消臭入数1組指タイプ5本指内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64925378CF926
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする