曜日別特売

40型 チューナーレステレビ & テレビ台セット フルハイビジョン 配信動画のみ

40型 チューナーレステレビ & テレビ台セット フルハイビジョン 配信動画のみ - YAMAZEN(山善)40型 チューナーレステレビ & テレビ台セット フルハイビジョン 配信動画のみ - YAMAZEN(山善)40型 チューナーレステレビ & テレビ台セット フルハイビジョン 配信動画のみ - YAMAZEN(山善)40型 チューナーレステレビ & テレビ台セット フルハイビジョン 配信動画のみ - YAMAZEN(山善)40型 チューナーレステレビ & テレビ台セット フルハイビジョン 配信動画のみ - YAMAZEN(山善)40型 チューナーレステレビ & テレビ台セット フルハイビジョン 配信動画のみ - YAMAZEN(山善)40型 チューナーレステレビ & テレビ台セット フルハイビジョン 配信動画のみ - YAMAZEN(山善)40型 チューナーレステレビ & テレビ台セット フルハイビジョン 配信動画のみ - YAMAZEN(山善)

地上波は見ない方におすすめ!動画視聴に特化した40型チューナレステレビ&テレビボードセット
【テレビ】
アンテナ接続不要で使えるVOD(動画配信サービス)の視聴に特化したGoogle TV搭載チューナーレステレビ。USB端子(×2)搭載でUSBメモリ内のコンテンツ再生・ストレージとしても利用可能。HDMI端子(×2内1つはeARC対応)、AV入力端子(×1)搭載で外部機器との接続も可能。PCモニターとしても使用可能。
【テレビ台】
工具不要で簡単組立て。デッキもA4サイズまでの雑誌も、まとめて収納可能。

用途動画視聴、PCモニターとして。 チューナーレステレビ 40型 直下型LED 40V 40インチ40V型 薄型 液晶テレビ テレビ TV 高画質 ハイビジョン 映像 きれい 液晶TV 新生活 一人暮らし 家電セット テレビ台 テレビボード テレビラック ラック 棚 シェルフ オープンラック テレビセット インテリア おしゃれ仕様●ネットワーク:Bluetooth、 Wi-Fi、 USB、 HDMI●メーカー保証:1年間●中棚板サイズ(幅W×奥行D)(cm):60×29.5●底板下すき間(cm):4付属品スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)質量(kg)テレビ:5.6、TV台:9電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)天板約20 / 中段約10 / 下段約20コントラスト比2250: 1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビ:89.3×19.9×56.1、TV台:111.5×30×41.5組立時間約20~30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1115×295LED直下型画面サイズ40OSGoogle TVパネルフルハイビジョン内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中段・下段ポール間:49.5×19.5×16.5内容量1セット
注意
※本製品には地上波、BS/110℃Sのチューナーは付いておりません。地上波、BS/110℃Sをご覧になる時は別途外付けのチューナーが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65051825QRK40TL2K+YWTVE1130CWLBKウォルナット
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65051834QRK40TL2K+YWTVE1130WW3WHホワイト
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65051850QRK40TL2K+YWTVE1130OAK3Wオーク
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする