曜日別特売

テレビ 40型 液晶テレビ フルハイビジョン

テレビ 40型 液晶テレビ フルハイビジョン - YAMAZEN(山善)テレビ 40型 液晶テレビ フルハイビジョン - YAMAZEN(山善)テレビ 40型 液晶テレビ フルハイビジョン - YAMAZEN(山善)テレビ 40型 液晶テレビ フルハイビジョン - YAMAZEN(山善)テレビ 40型 液晶テレビ フルハイビジョン - YAMAZEN(山善)テレビ 40型 液晶テレビ フルハイビジョン - YAMAZEN(山善)テレビ 40型 液晶テレビ フルハイビジョン - YAMAZEN(山善)テレビ 40型 液晶テレビ フルハイビジョン - YAMAZEN(山善)

LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー
外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。

入出力端子
HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)
。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 フルハイビジョンテレビ 40V型 直下型LED 外付けHDD 40V 40インチ 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 フルハイビジョン 40型 映像 Wチューナー ダブルチューナー 40型 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)6.2電源(V)AC100(50/60Hz)チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。保証期間お買い上げ日より1年間視野角178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.6×9.5×52.3スピーカー5W×2LED前面直下型LEDバックライト画面サイズ40パネルフルハイビジョン最大輝度(cd/m2)220チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)内容量1台
注意
※【はじめてチャンネル設定いただく際に】
ご自宅の電波環境により、チャンネル設定時、一部のチャンネルが受信できない場合がございます。
その際は、メーカーコールセンターまでお問い合わせお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65051816QRTN-40W2K
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする