ガーデンライト ウォールデコレーション 葉っぱ 追加用単品 ガーデントワイライト

ガーデンライト ウォールデコレーション 葉っぱ 追加用単品 ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト ウォールデコレーション 葉っぱ 追加用単品 ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト ウォールデコレーション 葉っぱ 追加用単品 ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト ウォールデコレーション 葉っぱ 追加用単品 ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト ウォールデコレーション 葉っぱ 追加用単品 ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト ウォールデコレーション 葉っぱ 追加用単品 ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト ウォールデコレーション 葉っぱ 追加用単品 ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト ウォールデコレーション 葉っぱ 追加用単品 ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。
IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。
ライトは耐久性の高いステンレス素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。
ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。
電気代1年間で約1040円 ※1台追加毎に年間+約850円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯

用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 リーフ仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)セット内容ガーデンライト葉っぱ×1のみ材質ステンレス質量(g)700消費電力(W)5.5コード長さ(m)5LEDSMD LED×78本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×29.4×3.2内容量1個
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※ACコントローラーは付属しておりません。初めてのご購入の場合は別売のACコントローラーが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65051920GT-LEAF(GD)
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする