曜日別特売

ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き ガーデントワイライト

ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き  ガーデントワイライト - YAMAZEN(山善)

ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。
消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。

用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策仕様AC100V側のコード長(m):0.6セット内容ACコントローラー×1、人感センサー付きコード(5m)×1質量(g)600電源(V)入力AC100、DC12最大出力(W)36防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5内容量1セット
取扱説明書:(0.99MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65051956GT-W106/105-SET
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする