ジーベック
エコTCストレッチナガソデブルゾン
仕様
●伸長率:0.2●帯電防止:JIS T8118適合商品●接触冷感(Q-max):0.155
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル75/綿25
股下(cm)
80
機能
速乾性、吸汗性
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂ファスナー
エコマーク認定番号
23 103 002
内容量
1着
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65047860
1774
SS
19
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65047869
1774
S
19
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65047878
1774
M
19
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65047887
1774
L
19
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65047896
1774
LL
19
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65047905
1774
SS
20
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65047914
1774
S
20
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65047930
1774
M
20
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65047939
1774
L
20
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65047948
1774
LL
20
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65047957
1774
SS
25
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65047966
1774
S
25
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65047975
1774
M
25
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65047984
1774
L
25
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048009
1774
SS
62
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048018
1774
S
62
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048027
1774
M
62
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048036
1774
L
62
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048045
1774
LL
62
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048054
1774
3L
19
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048070
1774
3L
20
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048088
1774
3L
62
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048097
1774
4L
19
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048106
1774
5L
19
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048115
1774
6L
19
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048124
1774
4L
20
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048140
1774
5L
20
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048167
1774
5L
25
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048185
1774
4L
62
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048194
1774
5L
62
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048210
1774
6L
62
¥
7,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
65048000
1774
LL
25
¥
7,600
取扱い終了
65048079
1774
3L
25
¥
7,600
取扱い終了
65048149
1774
6L
20
¥
7,600
取扱い終了
65048158
1774
4L
25
¥
7,600
取扱い終了
65048176
1774
6L
25
¥
7,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください