ジーベック
エコTCストレッチナガソデシャツ
仕様
●伸長率:0.2●帯電防止:JIS T8118適合商品●接触冷感(Q-max):0.155
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル75/綿25
股下(cm)
80
機能
速乾性、吸汗性
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂ファスナー
エコマーク認定番号
23 103 002
内容量
1着
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65047494
1773
SS
19
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047510
1773
S
19
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047519
1773
M
19
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047528
1773
L
19
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047537
1773
LL
19
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047546
1773
SS
20
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047555
1773
S
20
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047564
1773
M
20
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047580
1773
L
20
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047589
1773
LL
20
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047598
1773
SS
25
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047607
1773
S
25
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047616
1773
M
25
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047625
1773
L
25
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047634
1773
LL
25
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047650
1773
SS
62
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047659
1773
S
62
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047668
1773
M
62
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047677
1773
L
62
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047686
1773
LL
62
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047695
1773
3L
19
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047704
1773
3L
20
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047720
1773
3L
25
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047729
1773
3L
62
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047738
1773
4L
19
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047747
1773
5L
19
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047765
1773
4L
20
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047774
1773
5L
20
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047799
1773
4L
25
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047808
1773
5L
25
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047826
1773
4L
62
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047835
1773
5L
62
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
65047756
1773
6L
19
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
取扱停止中
65047790
1773
6L
20
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
取扱停止中
65047817
1773
6L
25
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
取扱停止中
65047844
1773
6L
62
¥
6,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください