SHINANO(信濃機販)
コードレスインパクトレンチ
耐久性の高いブラシレスモーター採用
締め付け最大トルク340N.m
緩め最大トルク360N.m
質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)
暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
仕様
モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))
全長(mm)
134
質量(kg)
1.48(バッテリーパック含む)
高さ(mm)
232
差込角(mm)
12.7
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~2800
バッテリー
リチウムイオン
締付トルク(N・m)
弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340
バッテリー容量(Ah)
4
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約160~180
リバーストルク(N・m)
360
内容量
1台
注意
※トルク値は実際の作業では、周囲条件(締付けボルト、部材、潤滑状態、固定方法等)により変化します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65051764
SI-166W
バッテリーパックSI-B1225LA-2×2、充電器SI-DC12JP07-C15、キャンバスバッグ
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65051780
SI-166W-1
バッテリーパックSI-B1225LA-2×1、充電器SI-DC12JP07-C15、キャンバスバッグ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください