強力マグネット レバーハンドル付

強力マグネット レバーハンドル付 - ラクテム強力マグネット レバーハンドル付 - ラクテム強力マグネット レバーハンドル付 - ラクテム強力マグネット レバーハンドル付 - ラクテム強力マグネット レバーハンドル付 - ラクテム強力マグネット レバーハンドル付 - ラクテム強力マグネット レバーハンドル付 - ラクテム強力マグネット レバーハンドル付 - ラクテム

強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。

用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※吸着力は参考値です。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。滑り止めゴムを使用される場合、磁力は弱まります。滑り止めゴムは無理に滑らすとはがれる可能性があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N)
寸法D(mm)
寸法X(mm)
寸法T(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65051238SML20-6-B1172039758.5
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
65051247SML20-6-S1172039758.5
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
65051256SML20-6-O1172039758.5
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
65051265SML25-6-B2252540861
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
65051274SML25-6-S2252540861
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
65051290SML25-6-O2252540861
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
65051299SML32-8-B3333252.4887.3
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
65051308SML32-8-S3333252.4887.3
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
65051317SML32-8-O3333252.4887.3
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
65051326SML32-10-B3333257895.5
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
65051335SML32-10-S3333257895.5
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
65051344SML32-10-O3333257895.5
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
65051360SML36-8-B4903652.4889.3
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
65051369SML36-8-S4903652.4889.3
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
65051378SML36-8-O4903652.4889.3
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
65051387SML36-10-B4903657897.5
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
65051396SML36-10-S4903657897.5
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
65051405SML36-10-O4903657897.5
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
65051414SML42-8-B70642538.692.3
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
65051430SML42-8-S70642538.692.3
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
65051439SML42-8-O70642538.692.3
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
65051448SML42-10-B7064257.68.6100.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
65051457SML42-10-S7064257.68.6100.5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
65051466SML42-10-O7064257.68.6100.5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする