曜日別特売

毛玉取り器 Rubin ルビン 充電式 コードレス メンテナンスブラシ付き

毛玉取り器 Rubin ルビン 充電式 コードレス メンテナンスブラシ付き - 東洋ケース毛玉取り器 Rubin ルビン 充電式 コードレス メンテナンスブラシ付き - 東洋ケース毛玉取り器 Rubin ルビン 充電式 コードレス メンテナンスブラシ付き - 東洋ケース毛玉取り器 Rubin ルビン 充電式 コードレス メンテナンスブラシ付き - 東洋ケース毛玉取り器 Rubin ルビン 充電式 コードレス メンテナンスブラシ付き - 東洋ケース毛玉取り器 Rubin ルビン 充電式 コードレス メンテナンスブラシ付き - 東洋ケース毛玉取り器 Rubin ルビン 充電式 コードレス メンテナンスブラシ付き - 東洋ケース毛玉取り器 Rubin ルビン 充電式 コードレス メンテナンスブラシ付き - 東洋ケース

お気に入りのセーターやマフラーの毛玉を簡単にお手入れ。掴みやすい形状。カバーを外すとセーフティ機能作動。
【ルビンルーク仕様】強弱2段階調節。充電時間:約2時間。使用時間:弱約90分/強約60分。付属品:充電用ケーブル(USBタイプB)、メンテナンスブラシ。
【ルビンレイ仕様】LEDライト搭載。PU革ストラップ付。充電時間:約1.5時間。使用時間:約90分。付属品:充電用ケーブル(USBタイプC)、メンテナンスブラシ。

用途セーターやマフラー等のお手入れに。 東洋ケース TOYO CASE Rubin ルビン 充電式 毛玉取り けだまとり 毛玉とり 電動 コードレス 小型 コンパクト 軽量 かわいい 家電 セーター ニット お手入れ 毛玉ケア USB充電 安全 シンプル おしゃれ インテリア ライト付き LEDライトコードなし内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65052044KDM-RA-RE充電用ケーブル(USBタイプC)、メンテナンスブラシABS樹脂、ステンレス、PU革レッド156ルビンレイ
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
65052017KDM-RO-WH充電用ケーブル(USBタイプB)、メンテナンスブラシABS樹脂、ステンレスホワイト157ルビンルーク
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
65052026KDM-RO-RE充電用ケーブル(USBタイプB)、メンテナンスブラシABS樹脂、ステンレスレッド157ルビンルーク
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
65052035KDM-RA-WH充電用ケーブル(USBタイプC)、メンテナンスブラシABS樹脂、ステンレス、PU革ホワイト156ルビンレイ
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする