ハヤシ[靴下]
「絹が一番」先丸靴下 3足組 杢
綿の特性による強くて爽やかな通気性
絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果
両方の素材の良さを生かしています!
用途
24.5~27cmまでの普通サイズ
仕事用にも普段履きようにもおススメ!
材質
綿・絹・ポリエステル
色
杢
質量(g)
190
サイズ(cm)
24.5~27
機能
通気性、抗菌性
入数
1組
指タイプ
先丸
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65051536
SI706
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください