ハヤシ[靴下]
「絹が一番」指付靴下 3足組 黒 大寸
綿の特性による強くて爽やかな通気性
絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果
両方の素材の良さを生かしています!
用途
27~29cmまでの大きめサイズ
仕事用にも普段履きようにもおススメ!
材質
綿・絹・ポリエステル
色
黒
質量(g)
210
サイズ(cm)
27~29
機能
通気性、抗菌性
入数
1組
指タイプ
足袋
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65051624
SL715
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください