曜日別特売

「絹が一番」指付靴下 3足組 オフ白

「絹が一番」指付靴下 3足組 オフ白 - ハヤシ[靴下]「絹が一番」指付靴下 3足組 オフ白 - ハヤシ[靴下]「絹が一番」指付靴下 3足組 オフ白 - ハヤシ[靴下]「絹が一番」指付靴下 3足組 オフ白 - ハヤシ[靴下]

綿の特性による強くて爽やかな通気性
絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果
両方の素材の良さを生かしています!

用途
24.5~27cmまでの普通サイズ
仕事用にも普段履きようにもおススメ!
材質綿・絹・ポリエステルキナリ質量(g)190サイズ(cm)24.5~27機能通気性、抗菌性入数1組指タイプ足袋内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65051554SI710
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする