ハヤシ[靴下]
「超純綿」指付靴下3足組黒大寸
混じりけのない綿100%糸使用で通気性バツグンで蒸れずに快適!
2本の糸を撚り合わせたZ撚糸を使用し、丈夫で洗濯にも強い!
甲周りにサポータ付で、ずれにくく踏ん張る作業やスポーツにもしっかり支える。
用途
27~29cmの大きめサイズ!
足の大きな方やゆったりとして履き心地をお求めの方にお勧め!
色
黒
質量(g)
240
サイズ(cm)
27~29
混率(%)
綿100
機能
通気性
入数
1組
指タイプ
指付
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65051737
CH878L
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください