曜日別特売

「超純綿」5本指靴下3足組黒大寸

「超純綿」5本指靴下3足組黒大寸 - ハヤシ[靴下]「超純綿」5本指靴下3足組黒大寸 - ハヤシ[靴下]「超純綿」5本指靴下3足組黒大寸 - ハヤシ[靴下]「超純綿」5本指靴下3足組黒大寸 - ハヤシ[靴下]「超純綿」5本指靴下3足組黒大寸 - ハヤシ[靴下]「超純綿」5本指靴下3足組黒大寸 - ハヤシ[靴下]
(1件のレビュー)

混じりけのない綿100%糸使用で通気性バツグンで蒸れずに快適!
踏ん張りの利くカカト付き5本指!
2本の糸を撚り合わせたZ撚糸を使用し、丈夫で洗濯にも強い!
甲周りにサポータ付で、ずれにくく踏ん張る作業やスポーツにもしっかり支える。

用途
27~29cmの大きめサイズ!
足の大きな方やゆったりとして履き心地をお求めの方にお勧め!
質量(g)250サイズ(cm)27~29混率(%)綿100機能通気性入数1組指タイプ5本指内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65051746CH625L
オープン
1,090
1,199(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65051746
2025-02-19
用途: 日常使い

靴下の購入条件が5本指、綿100%、大きめサイズ、という厳しい条件を満たす靴下は近場の量販店では見当たりません。今回たまたま見つけて4セット購入してみましたがとても良い履き心地でとても満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする