ハヤシ[靴下]
「超純綿」ショート靴下先丸3足組杢
混じりけのない綿100%糸使用で通気性バツグンで蒸れずに快適!
2本の糸を撚り合わせたZ撚糸を使用し、丈夫で洗濯にも強い!
甲周りにサポータ付で、ずれにくく踏ん張る作業やスポーツにもしっかり支える。
用途
ショート丈ソックス
年中おススメです!
色
杢
質量(g)
130
サイズ(cm)
25~27
混率(%)
綿100
機能
通気性
入数
1組
指タイプ
先丸
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65051649
SC870
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください