曜日別特売

すべらないクッションカバー 柔らか素材 高吸水 洗濯機乾燥機対応 姿勢安定保持

すべらないクッションカバー 柔らか素材 高吸水 洗濯機乾燥機対応 姿勢安定保持 - ケアファッションすべらないクッションカバー 柔らか素材 高吸水 洗濯機乾燥機対応 姿勢安定保持 - ケアファッションすべらないクッションカバー 柔らか素材 高吸水 洗濯機乾燥機対応 姿勢安定保持 - ケアファッションすべらないクッションカバー 柔らか素材 高吸水 洗濯機乾燥機対応 姿勢安定保持 - ケアファッション

”すべらない”であなたをサポートします。「ナノフロント」ですべりにくいです。超極細ポリエステルナノファイバー「ナノフロント」は高い強度と摩擦力を誇り、タオルのようにやわらかいのに、すべり止め効果を発揮します。抜群の吸水拡散力を誇り、超極細ナノファイバーの力で瞬時に水分を吸収拡散します。すべり転倒を防止するクッションカバー商品です。

用途すべり転倒の予防に。仕様●乾燥機対応:可能●洗濯機対応:可能寸法(cm)40×40内容量1個
注意
※ご購入前に再度、ご自身の使用用途に合っている商品かどうかをご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6505244680008001
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする