蝶屋物産
No.3071 リールキー クリア
キャッチコピー:定番のリールキーです
商品説明:丈夫で切れにくいワイヤーです
セット内容
本体×1
材質
本体:ABS、Wリング:鉄、コード:ナイロン
包装
袋入
寸法(Φ×mm)
約32×90
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65050757
46814
¥
291
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください